Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet F161, AEC-Q200 Folienkondensator 100nF ±10% / 630V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kemet F161, AEC-Q200 Folienkondensator 100nF ±10% / 630V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1444494
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ZS104K630V
EAN/GTIN:
     5059043064734
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F161
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 16.5mm
Tiefe = 15mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum = Polyester
Verlustleistungsfaktor = 0.8 % @ 1 kHz, 1.2 % @ 10 kHz, 3 % @ 100 kHz

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F161
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
16.5mm
Tiefe:
15mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum:
Polyester
Verlustleistungsfaktor:
0.8 % @ 1 kHz, 1.2 % @ 10 kHz, 3 % @ 100 kHz
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1444494, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161ZS104K630V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.