Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161, AEC-Q200 Folienkondensator 100nF ±10% / 630V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET F161, AEC-Q200 Folienkondensator 100nF ±10% / 630V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1444472
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ZS104K630V
EAN/GTIN:
     5059043752372
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = F161
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 16.5mm
Tiefe = 15mm
Höhe = 7mm
Abmessungen = 16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC-Q200-zertifiziert. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET. Polyesterfolienkondensatoren der Serie F161 von KEMET sind äußerst stabile Universalkondensatoren. Diese Polyesterfolienkondensatoren bestehen aus einem selbstverlöschenden Material, zugelassen nach UL 94 V-0. Eigenschaften und Vorteile:. Es sind EIA-Gehäuse in Standardgrößen erhältlich. Klimakategorie 55/125/56. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +25 °C. Es sind zahlreiche Ausführungen mit verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Produktanwendungen:. Mit einer AEC-Q200-Zulassung sind diese Folienkondensatoren und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören Signalkopplungs- und Überbrückungsanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
F161
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
16.5mm
Tiefe:
15mm
Höhe:
7mm
Abmessungen:
16.5 x 15 x 7mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1444472, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F161ZS104K630V, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,03*
1 Tag
106
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 3,34*
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 6,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 606,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.