Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 28W, 172 x 150 x 38mm, 3400U/min, 387.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 28W, 172 x 150 x 38mm, 3400U/min, 387.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 28W, 172 x 150 x 38mm, 3400U/min, 387.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 28W, 172 x 150 x 38mm, 3400U/min, 387.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 28W, 172 x 150 x 38mm, 3400U/min, 387.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1444139
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1444139
EAN/GTIN:
     5056279052993
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 28W
Tiefe = 38.5mm
Luftdurchsatz = 387.4m³/h
Geräuschpegel = 58dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

AC-Axiallüfter von RS Pro. Eine Reihe von zweifach kugelgelagerten AC-Axiallüftern von der bewährten Marke RS Pro, die eine kostengünstige Kühllösung ohne Kompromisse bei der Qualität oder Zuverlässigkeit bietet. Mit einem robusten Kunststoffrahmen und Flügelrad ist der Lüfter perfekt für leichte Anwendungen, bei denen Belüftung und Kühlung erforderlich sind. Der Lüfter verfügt über eine vollständig integrierte elektronische Kommutierung und bietet einen Durable und reibungslosen Luftstrom zum Gerät, das gekühlt wird. Eigenschaften und Vorteile:. PBT-Thermoplastgehäuse Quadratische Ausrichtung Können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden Niedrige Geräuschpegel Reibungsloser und effizienter Luftdurchsatz. Wie laut sind diese Lüfter?. Aufgrund der geringen Dezibelwerte können diese Axiallüfter unauffällig in ruhigen Umgebungen eingesetzt werden. Beispiel: Ein Flüstern hat 30 dB, und der höchste Dezibelwert dieser gesamten Reihe von RS Pro beträgt 51 dB, der niedrigste 18. Das heißt, sie können als flüsterleise klassifiziert werden. Was sind Axiallüfter?. Axiallüfter werden in allen Branchen, in denen das Kühlen von Bauteilen oder Maschinen unentbehrlich ist, verwendet. Ventilatoren arbeiten, indem sie Luft über eine Oberfläche ziehen, um sie zu kühlen, oder indem sie heiße Luft weg drücken, um sie zu kühlen. Dies ist in Alltagsgegenständen wie einem Desktop-PC, wo der Axiallüfter den Prozessor abkühlen würde, um den reibungslosen Betrieb des Computers zu gewährleisten, unerlässlich. Server-Racks – Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Patchfelder kühl zu halten. Elektrische Schaltschränke und Zählerschränke – installiert in Schaltschränken und Zählerschränken, um die Komponenten zu kühlen und zu schützen und so einen vorzeitigen Ausfall zu verhindern. Produktionslinien oder Bereiche, in denen Motoren ständig im Einsatz sind, was die Lebensdauer des Getriebes und des Motors verlängert. Vorteile von Kugellagern gegenüber Gleitlagern. Bei Axiallüftern sind Kugellager aufgrund ihrer Langlebigkeit und ihrer Fähigkeit, bei höheren Temperaturen zu arbeiten, generell die beliebtere Wahl. Ein weiteres Plus ist, dass sie nicht durch Montagevorlieben eingeschränkt sind. Sie können in jeder beliebigen Achsposition montiert werden, was für bestimmte Konstruktionen hervorragend ist. Kugellagersysteme werden häufig dort eingesetzt, wo wartungsarme und energieeffiziente Lösungen bevorzugt werden und in vielen Arten von Hardware zu finden sind. Ihr Nachteil gegenüber Gleitlagern besteht darin, dass sie oft mit höheren Geräuschpegeln arbeiten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
28W
Tiefe:
38.5mm
Luftdurchsatz:
387.4m³/h
Geräuschpegel:
58dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1444139, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA172SAPL221TB, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.