Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SRG, THT Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 50V dc, Ø 6.8mm x 10.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443833
Hersteller:
     Nippon Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     ESRG500ELL330MF09D
EAN/GTIN:
     5059041448789
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 6.8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.5mm
Leckstrom = 3 μA
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Flaches Profil: φ4 x 7 mm bis φ18 x 25 mmLebensdauer: 1000 bis 2000 Stunden bei +85 ℃Lösungsmittelbeständiger Typ (siehe VORSICHTSMASSNAHMEN UND RICHTLINIEN)RoHS2-konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
6.8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.5mm
Leckstrom:
3 μA
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1443833, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nippon Chemi-Con, ESRG500ELL330MF09D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,4162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,76*
€ 130,6144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,71*
€ 123,4149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,40*
€ 119,476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,16*
€ 110,8604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,24*
€ 99,0556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.