Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS70, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 100V dc, Ø 36mm x 82mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1443120
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS70A682DE100
EAN/GTIN:
     5059043694313
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 36 (Dia.) x 82mm
Höhe = 82mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 36mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 12.8mm
Polarisiert = Polar

KEMET-Schraubanschluss-Kondensatoren der Serie ALS30/71 High CV decken leistungsstark und verlässlich eine breite Palette von Gehäusegrößen und Nennspannungen ab. Sie bieten hohe Brummströme und Leistung über eine lange Lebensdauer. Ein volumetrischer Wirkungsgrad sorgt dafür, dass die maximale Kapazität in einem kleineren Format bereitgestellt werden kann. Sie eignen sich ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit und Lebenserwartung erforderlich machen, zum Beispiel Frequenzwandler, Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und Schaltnetzteile.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
36 (Dia.) x 82mm
Höhe:
82mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
36mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
12.8mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 6800µf 100v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 1443120, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS70A682DE100, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 9,92*
€ 12,40*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 17,77*
1 Tag
76
1
€ 14,99*
ab € 11,70*
€ 20,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 888,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.