Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST Mini Schraub-Anschlussleitung, Verteilerblock, Kontakte: 3, Anz.Ausl. 1 (Eingang), 2 (Ausgang),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1442925
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.030.1253.1
EAN/GTIN:
     5059040996403
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Hutschiene Verteilerblock
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Kontakt-Format = 3
Serie = RST Mini
Anzahl der Auslässe = 1 (Eingang), 2 (Ausgang)
Farbe = Schwarz
Typ = Verteilerblock
Montagetyp = Schraubhalterung
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69

Wieland RST Mini-SteckverbinderDie Wieland RST Mini-Serie ist ein 3-poliger, ein Eingang, zwei Ausgänge, ein Wegeverteilungsblock. Er hat eine elektrische Nennleistung von 400 V und 16 A. Es verwendet Schraubverbindungstechnologie. Sie stellen ein komplettes Stand-One-Installationssystem dar. Es sind Erstinstallationen, Modifikationen und Erweiterungen, die schnell realisiert werden, während Fehlinstallationen konsequent vermieden werden und die erhöhte Schutzart der Anlage zuverlässig gesichert wird. Die erfolgreiche gesis-Installationsphilosophie wird nicht durch raue Umgebungen beeinträchtigt.Eigenschaften und Vorteile• Farbcodiert und mechanisch codiert • Kompakte Bauweise • Es ist einfach, von herkömmlichen Kabelverschraubungen zur praktischen steckbaren Alternative zu wechseln • Verschmutzungsgrad 3 • Sie sparen bis zu 80 % der Installationszeit • Drehverriegelungstechnologie • Nicht verwendete Schlitze müssen vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werdenAnwendungen• Baustellen • Funktionale Gebäude • Außenbeleuchtung • SolarsystemeZertifizierungen• BV • CSA • DNV/GL • Schutzart IP66 • Schutzart IP68 • Schutzart IP69 • LR • RINA • UL-Zulassung • VDE
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3
Serie:
RST Mini
Anzahl der Auslässe:
1 (Eingang), 2 (Ausgang)
Farbe:
Schwarz
Typ:
Verteilerblock
Montagetyp:
Schraubhalterung
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder RST, Serie RST Steckverbinder, wieland anschlussleitung, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, 1442925, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Leuchtensteckverbinder, Wieland, 4603012531, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,78*
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,87*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,7174*
€ 13,6274*
1 Tag
60
1
€ 6,40*
ab € 10,13903*
€ 14,18903*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.596,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.