Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SA, Axial MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441970
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA101C102KAR
EAN/GTIN:
     5059043713892
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.54 x 4.32mm
Länge = 4.32mm
Serie = SA
Anschlussklemmentyp = Axial

Serie SA. Die axialen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie AVX SA sind geeignet für Bedarfsanwendungen mit Spannungsbedarf von bis zu 200 V und überall dort, wo Leitungen vor SMD bevorzugt werden. Diese bedrahteten Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Thermoschock-Widerstandsfähigkeit und Vibrationsfestigkeit. Durch die axiale Bauweise kann das Teil so geformt werden, dass es in fast jede Konstruktion passt. Spannungsbereich 10 V dc bis 200 V dc. Temperaturbereich bis zu 125 °C. Kapazitätsbereich: 1 pF bis 1 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.54 x 4.32mm
Länge:
4.32mm
Serie:
SA
Anschlussklemmentyp:
Axial
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, axial kondensator, axial kondensator 100v, 1441970, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, SA101C102KAR, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.