|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1441571 Herst.-Nr.: Si7217-B-01-IVR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Linear Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Arbeitsspannnung min. = 2,25 V Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Betriebstemperatur max. = +125 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Automobilstandard = AEC-Q100
Hall-Effekt-Sensoren mit Feldausgang der Serie Si721x. Eine Serie von magnetischen Hall-Effekt-Sensoren von Silicon Labs mit Chopper-stabilisierten Hall-Elementen, rauscharmen Verstärkern und 13-bit-ADCs, die lineare Ausgänge proportional zur Magnetfeldstärke ausgeben. Die Serie Si721x ist mit Analog-, PWM- oder SENT-(Single Edge Nibble Transmission-)Ausgängen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören mechanische Positionserfassung in Verbraucher-, Industrie- und Kfz-Anwendungen, Kamera-Bildstabilisierung, Zoom- und Autofokus-Funktionen, Erfassung von Drehknöpfen und Wahlschaltern. Branchenführende Empfindlichkeit ermöglicht den Einsatz mit größere Luftspalten und kleineren Magneten Präzise Kompensation für Temperatur und Offset-Drift. Niedrige Leistungsaufnahme zur Verbesserung der Lebensdauer in batteriebetriebenen Anwendungen Versionen mit niedriger Spannung (1,7–5,5 V) und hoher Spannung (3,3–26,5 V) Kompaktes 3- oder 5-poliges SOT23-Gehäuse AEC-Q100-zertifiziert für den Einsatz in der Automobilindustrie Weitere Informationen:  |  | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Linear | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Arbeitsspannnung min.: | 2,25 V | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 5 | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Automobilstandard: | AEC-Q100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1441571, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, Si7217B01IVR, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |