Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441570
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     Si7211-B-00-IVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,25 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

Hall-Effekt-Sensoren mit Feldausgang der Serie Si721x. Eine Serie von magnetischen Hall-Effekt-Sensoren von Silicon Labs mit Chopper-stabilisierten Hall-Elementen, rauscharmen Verstärkern und 13-bit-ADCs, die lineare Ausgänge proportional zur Magnetfeldstärke ausgeben. Die Serie Si721x ist mit Analog-, PWM- oder SENT-(Single Edge Nibble Transmission-)Ausgängen erhältlich. Zu den typischen Anwendungen gehören mechanische Positionserfassung in Verbraucher-, Industrie- und Kfz-Anwendungen, Kamera-Bildstabilisierung, Zoom- und Autofokus-Funktionen, Erfassung von Drehknöpfen und Wahlschaltern. Branchenführende Empfindlichkeit ermöglicht den Einsatz mit größere Luftspalten und kleineren Magneten Präzise Kompensation für Temperatur und Offset-Drift. Niedrige Leistungsaufnahme zur Verbesserung der Lebensdauer in batteriebetriebenen Anwendungen Versionen mit niedriger Spannung (1,7–5,5 V) und hoher Spannung (3,3–26,5 V) Kompaktes 3- oder 5-poliges SOT23-Gehäuse AEC-Q100-zertifiziert für den Einsatz in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,25 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1441570, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, Si7211B00IVR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
Si72xx-WD-KIT
€ 449,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.