Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441569
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     Si7210-B-04-IVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

Magnetische Hall-Effekt-Sensoren Si7210 I2C. Die magnetischen Hall-Effekt-Sensoren der Serie Si7210 von Silicon Labs besitzen eine I2C-Schnittstelle, die eine vollständige Konfigurierbarkeit des Sensorbetriebs und der Freigabepunkte ermöglicht und eine Messung der magnetischen Feldstärke erlaubt. Der Sensor der Serie Si7210 integriert ein Chopper-stabilisiertes Hall-Element, einen geräuscharmen Verstärker, 13-Bit-ADC und Komparator in einem einzigen kompakten Gehäuse mit I2C-Funktionalität. Digitale I2C-Schnittstelle mit 4 auswählbaren Adressen Optionaler Ausgang für digitale Alarme Optionaler ratiometrischer Analogausgang Optionale Manipulationssichere Erkennungsversionen Großer Betriebsspannungsbereich von 1,7 bis 5,5 V Branchenführende Empfindlichkeit ermöglicht den Einsatz mit größere Luftspalten und kleineren Magneten Niedrige Leistungsaufnahme zur Verbesserung der Lebensdauer in batteriebetriebenen Anwendungen Kompaktes 5-poliges SOT23-Gehäuse AEC-Q100-zertifiziert für den Einsatz in der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1441569, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, Si7210B04IVR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,78*
2 Tage
2745
1
€ 14,99*
ab € 0,61*
€ 1,226*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.340,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
Si72xx-WD-KIT
€ 449,40*
Zubehör
Silicon Laboratories
SI72XX-EVAL-KIT
€ 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.