Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 3.9nF / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441390
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025C392KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043669199
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.9nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Keramikkondensatoren (MLCC) der Baureihe AVX 0402 mit X7R-Dielektrikum. Die Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt ein breites Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 3,9 nf 50 v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1441390, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 04025C392KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.