Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 24V dc / 1.25A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 24V dc / 1.25A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 24V dc / 1.25A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 24V dc / 1.25A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil AC/DC-Adapter 30W, 100V ac, 24V dc / 1.25A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1440957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1440957
EAN/GTIN:
     5056279046107
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, europäischer Stecker, UK, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.25A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 30W
Geregelt/Ungeregelt = Geregelt
Kabellänge = (Minimum) 6ft
Betriebsdauer = 50000h
Temperatur min. = 0°C

RS Pro – Plug-in-Netzteil mit 30W RS PRO RS Pro verfügt über ein hochwertiges, universelles 30-W-Steckernetzteil. Dieser Universal-Netzadapter ist eine ausgezeichnete steckbare Stromversorgungslösung, da er kostengünstig, äußerst zuverlässig und für den Einsatz in mehreren Ländern konzipiert ist. Als Teil unserer RS Pro Netzteiliges sind Sie für eine zuverlässige und robuste Stromversorgungslösung gesorgt. Eigenschaften und Vorteile: Lieferung mit austauschbaren AC-Steckeroberteilen (UK, Euro, USA und Australien) Praktisch und leicht Ausgestattet mit Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Sehr niedriger Energieverbrauch: 0,10 W Erfüllt RoHS-, REACH- und CE-Richtlinie(n)-konforme Normen Maximale Betriebstemperatur von +40°C Anwendungen Dieser Universaladapter bietet eine Reihe von Anwendungsbereichen wie: Single-Board-Computer-Peripheriegeräte Netzwerkgeräte Verkaufsstellengeräte Telekom Drahtlose Kommunikation Tablets/Smartphones Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, europäischer Stecker, UK, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.25A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
30W
Geregelt/Ungeregelt:
Geregelt
Kabellänge:
(Minimum) 6ft
Betriebsdauer:
50000h
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil 24v 30w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 1440957, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 25HKAB240A125CP6RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.