|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1438882 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-LED61A1 EAN/GTIN: 5059042568899 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo Vorgestelltes Gerät = LED6001
X-NUCLEO-LED61A1-Platine für LED6001-DC/DC-LED-Treiber. X-NUCLEO-LED61A1 ist eine Erweiterungsplatine, die eine Beispielanwendung für einen kompakten LED-Treiber basierend auf dem LED6001-Gerät bietet. DC-Eingangsspannungsbereich: +8 bis +24 V dc. 350-mA-Konstantstrom-Einkanal-Treiber. Frei wählbare Aufwärts- oder SEPIC-Konverter-Topologie. Bis zu 92 % Wirkungsgrad (Aufwärtswandler). Analoge (Spannung) oder digitale (PWM) Helligkeitssteuerung. Integrierter Fototransistor für Umgebungslichtschaltfunktion. Offene LED, Feedback-Trennung, LED-Überstrom-Fehlererkennung. Ausgang-Masseschluss (nur SEPIC) Fehlererkennung. Kompatibel mit der Arduino Uno r3-Abschirmung. Kompatibel mit STM32 Nucleo-64/144 MCU-Platinen Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte | Zum Einsatz mit: | STM32 Nucleo | Vorgestelltes Gerät: | LED6001 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, led ansteuer ic, 1438882, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, STMicroelectronics, XNUCLEOLED61A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 18,14* | € 27,52* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 22,82* | € 32,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|