|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1438873 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-CCA01M1 EAN/GTIN: 5059042564280 |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte
Zwei X-NUCLEO-CCA01M1-Erweiterungs-Leiterplatten können in den gleichen STM32-Nucleo Host zum Aufbau eines Vier-Kanal-Systems eingesteckt werden. STA350BW-Sound Terminal®-Erweiterungs-Leiterplatte X-NUCLEO-CCA01M1. Die X-NUCLEO-CCA01M1 -Erweiterungs-Leiterplatte basiert auf dem digitalen STA350BW-Sound Terminal®-2.1-Kanal-Audioverstärker-Schaltkreis. Das STA350BW-Gerät integriert die digitale Audioverarbeitung, die digitale Verstärkersteuerung und eine digitale FFX™-Leistungsausgangsstufe für hochwertige Verstärkung mit hohem Wirkungsgrad und Komplettdigitalverstärkung. Ausgang: 2-Kanal-(Stereo)-Dreifach-PWM (2 x 50 W in 6 Ω). Audioeingang: serieller I²S-Bus für Standard-Audio-Streaming. Steuereingang: serieller I²C-Bus mit wählbarer Geräteadresse. Die FFX™-Technologie sorgt für 100 dB SNR und 100 dB Dynamikbereich. Integrierte Ausgangsfilterschaltungen mit ESD-Schutz. Kompatibel mit STM32-Nucleo-64-Platinen. ST-Morpho-Steckverbinder (nach oben und unten). Geschirmter Arduino-v3-Steckverbinder (nach oben) für mehrere Verbindungen. Schraubklemmen für Lautsprecheranschlüsse. Separater Steckverbinder für Ausgangsstufennetzteil (+5 bis +25 V dc) Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, 1438873, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, STMicroelectronics, XNUCLEOCCA01M1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 32,89* | € 45,79* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 34,60* | € 46,79* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 37,09* | € 49,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|