|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1438869 Herst.-Nr.: STEVAL-STLCS01V1 EAN/GTIN: 5059042564259 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Bewegungssensor Kit-Klassifizierung = Datenerfassungskarte Kit-Name = SensorTile
Das Modul kann in eine Produktionsanlage eingebaut werden, erfordert allerdings Screening und Prüfungen um nachzuweisen, dass die regional geltenden Vorschriften zur Emission von Hochfrequenzstrahlung eingehalten werden. SensorTile STEVAL-STLCS0xV1 Drahtlose Sensorplatine. Das STEVAL-STLCS0xV1 -SensorTile umfasst Bewegungserkennung, Luftdruckerfassung, einen elektronischen Kompass, ein MEMS-Mikrofon, ein STM32-Mikrocontroller und einen BlueNRG BLE-Netzwerkprozessor auf einer winzigen Leiterplatte. Es unterstützt die Entwicklung von Überwachungs-/Trackinganwendungen wie z. B. IoT-Standalone-Sensorknoten, die mit iOS™- oder Android™-Smartphones verknüpft sind. Modul verfügt über folgende Merkmale. Energiesparender 80-MHz-Mikrocontroller STM32L476JG Cortex M4F, mit 1MB Flash-Speicher, 128 KB RAM LSM6DSM iNEMO-Trägheitsmodul: 3D-Beschleunigungsmesser und 3D-Gyroskop LSM303AGR-eCompass-Modul: 3D-Beschleunigungsmesser und 3D-Magnetometer Digitales Barometer LPS22HB MEMS: 260-1260 hPa absoluter Druck Digitalmikrofon MP34DT04 MEMS mit 64 dB SNR Bluetooth-4.1-Netzwerkprozessor BlueNRG-MS 50-Ω-Baluns BALF-NRG-01D3 mit integriertem Oberwellenfilter Chip-Antenne LDO-Regler LD39115J18R, +1,8 V @ 150 mA SWD-Schnittstelle für Firmware-Debugging/-Programmierung Externe Schnittstellen: UART, SPI, SAI, I²C, DFSDM, USB OTG, ADC, GPIO Erhältlich mit Plug-in und/oder gelötetem Hostplatinen-Anschluss Netzteil: +2,0 bis +5,5 V dc Abmessungen: 13,5 x 13,5mm. RS-Produktcodes. ; 143-8869 143-8869 STEVAL-STLCS01V1 Löt- /Steckeranschluss ; 143-8870 143-8870 STEVAL-STLCS02V1 nur Lötanschluss. ; 125-3924 125-3924 STEVAL-STLKT01V1 SensorTile-Evaluierungskit Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Bewegungssensor | Kit-Klassifizierung: | Datenerfassungskarte | Kit-Name: | SensorTile |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1438869, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALSTLCS01V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |