Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Evaluierungsplatine, STEVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1438583
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ESC001V1
EAN/GTIN:
     5059042564303
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = L6398, STL160NS3LLH7, STM32F303
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Kit-Name = STEVAL

Motordrehzahlsteuerung STEVAL-ESC001V1 BLDC/PMSM. Die STEVAL - ESC 001V1 ist eine Platine zur elektronischen Drehzahlsteuerung (ESC) für einen dreiphasigen bürstenlosen Motor (BLDC/PMSM). Sie besitzt einen sensorlosen FOC-Algorithmus mit Drehzahlregelung und aktivem Bremsen. Die Platine wurde für einen schnellen und effizienten Antrieb in Fernsteuerungsanwendungen wie Elektrofahrzeugen, Booten und Drohnen entwickelt. Platinenmerkmale. 72 MHz STM32F303CBT7 Cortex-M4F MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM. 3 x High-Side-/Low-Side-MOSFET-Gate-Treiber L6398D. 6 x Leistungs-MOSFETs STL160NS3LLH7 konfiguriert als 3-x-Halbbrücken. Maximaler RMS-Ausgangsstrom: 20 A. Stromerfassungskreise. Phasenerkennungskreis. Host-Kommunikation: serielles UART, I²C, CAN. Integrierter CAN-Bus-Transceiver SN65HVD230. 2 Benutzer-LEDs. Battery Eliminator Circuit (BEC) stellt +5 V für Fernsteuerungsempfänger und Servomotoren bereit. Messpunkte für DAC, GPIOs, PWM-Signale, Motor-Stromrückmeldung und CAN. Steckverbinder für Programmiergerät/Debugging-Werkzeug ST-LINK/V2. Abmessungen: 29,1 x 58mm. Entwickelt für feldorientierte Steuerung (FOC) im sensorlosen Modus. Unterstützt durch Software-Entwicklungskit (SDK) ST für Motorsteuerung. Bereit für den Einsatz mit ST Motor-Profiler. Unterstützung von 3-Shunt-Modus für Motorstromerfassung. Platinenschutz. Querleitungsschutz auf Basis eines L6398-Treibers. Überstrom- und Überspannungsschutzfunktion (OCP/OVP). Wärmemessung und Überhitzungsschutz mit integriertem NTC
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
L6398, STL160NS3LLH7, STM32F303
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Kit-Name:
STEVAL
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, mainboard, 1438583, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALESC001V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,04*
€ 52,26*
€ 6,90*
ab € 52,64*
€ 69,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.