Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Discovery MCU Evaluierungsplatine e200z0h SPC560P50L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1438580
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPC560P-DISP
EAN/GTIN:
     5059042019841
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = Discovery
Technologie = MCU
Gerätekern = e200z0h
Name der Prozessorfamilie = SPC56P
Teilenummer des Prozessors = SPC560P50L5
Prozessortyp = MCU

Starterkit für Mikrocontroller SPC560P50L5. Die Platine SPC560P-DISP Discovery+ verfügt über die 32-Bit-SPC56-P-Serie von Power Architecture®-Core-Mikrocontrollern, die sich an Kfz-Anwendungen wie z. B. Chassis, Airbag, elektrohydraulische Servolenkung (EHPS), elektrische Servolenkung (EPS) und andere elektrische Anwendungen in der Motorsteuerung richtet. Das SPC560P-DISP-Kit umfasst eine voll ausgestattete, zeitlich unbegrenzte Code-limitierte PLS-Debug-Softwarelizenz (128 KB). 64-MHz-SPC560P50L5-32-Bit-e200z0h-MCU mit 512 KB Programm-ECC-Flash-Speicher, 40 KB-ECC-SRAM. Integrierte USB-JTAG-PLS-Debugger und HW-Auswahlmodus zur Verwendung als eigenständige JTAG-Debugger. Integrierter A7985-Regler für +5 V dc. Integrierter LD1117-3V3-Regler für +3,3 V dc. CAN-, K-LINE-, LIN-, FlexRay-Schnittstellen. LED +5 V dc, LED +3,3 V dc, Reset-LED, 3 x PLS-Debugger-LED, 2 x USB-LED. 3 x Benutzer-LED. Reset-Drucktaste. Netzschiebeschalter. Automatische Auswahl der Stromquelle. 2 x Benutzer-Potenziometer für ADC-Eingang. 4 x 37-polige Erweiterungsstiftleisten für Zugriff auf alle Geräte-Pins. Arduino-Mega-Format-Shield-Erweiterungssteckverbinder. Zwei 2 x 7-polige JTAG-Stiftleisten. USB-Mini-B-Steckverbinder. Netzteil: +12 V dc extern über Klinkenstecker oder +5 V über USB-Anschluss. Abmessungen: 152 x 103 mm
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
Discovery
Technologie:
MCU
Gerätekern:
e200z0h
Name der Prozessorfamilie:
SPC56P
Teilenummer des Prozessors:
SPC560P50L5
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1438580, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, SPC560PDISP, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 200,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 217,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.