|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1438570 Herst.-Nr.: 53L0-SATEL-I1 EAN/GTIN: 5059042019834 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Gestensensor Vorgestelltes Gerät = VL53L0X Kit-Klassifizierung = Satellitenplatine
Zwei Satellitenplatinen sind im Kit enthalten. Die VL53L0X ist ein Laserprodukt der Klasse 1. 53L0-SATEL-I1-Entfernungs- und Gestensensor-Satellitenplatinen. Die 53 L0-SATEL-I1 Satellitenplatine basiert auf dem VL53L0X Entfernungs- und Gestenerkennungsmodul, das FlightSense™ Technologie verwendet. Diese Technologie ermöglicht die Messung des absoluten Abstands unabhängig von der Soll-Reflexion. Das VL53L0X misst präzise die Zeit, die das Licht benötigt, um zum nächsten Objekt zu gelangen und zurück auf den Sensor reflektiert zu werden (Time-of-Flight). Diese einzigartige Satelliten-Platine in Form von ST Microelectronics kann zur einfachen Integration in Kundengeräte und grundlegende Gestenerkennungsanwendungen verwendet werden. Aufgrund der Art des Produkts kann er mit einem 2,8-V-Regler und seinen Pegelumsetzern in einer Reihe von Anwendungen mit einer Versorgungsspannung von 2,8 bis 5 V verwendet werden. Ein weiteres innovatives Merkmal dieses Produkts ist das Leiterplattendesign. Das VL53L0X-Modul ist perforiert, sodass Entwickler die Mini-PCB für den Einsatz in einer 2,8-V-Versorgungsanwendung mit Anschlusslitzen abbrechen können. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li> VL53L0X 3-in-1 Entfernungs- und Gestenerkennungs-Sensormodul ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li> Echte Entfernungsmessung unabhängig von der Größe des Ziels und Reflexion ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li> +2,8 V Regler und Signalpegelwandler auf Ausbrechplatinen ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li> Unterstützt Mehrmodul-Anwendungen ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li> Bietet grundlegende Gestenerkennung ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li> Hostkommunikation: Serieller I²C-Bus ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Integration in Kundengeräte und grundlegende Gestenerkennungsanwendungen. ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Anwendungen mit einer 2,8- bis 5-V-Versorgung ;/li> ;/ul> Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Gestensensor | Vorgestelltes Gerät: | VL53L0X | Kit-Klassifizierung: | Satellitenplatine |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1438570, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, 53L0SATELI1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |