Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-FPC, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 8-polig / 1-reihig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1424145
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686108183822
EAN/GTIN:
     5059042557596
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 8 pol
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125 V ac
Serie = WR-FPC
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = SMT
Betriebstemperatur min. = -25°C

1,0 mm ZIF-FPC-Steckverbinder der Serie WR-FPC von Würth. ZIF-FPC-Steckverbinder (Nullkraftsockel) mit Kontakten auf beiden Seiten; 1,00 mm, Serie WR-FPC, senkrechte SMD-Montage. Diese ZIF-Steckverbinder der Serie WR-FPC verfügen über ein Betätigungselement mit Schiebeverriegelung, das ein leichtes Einfügen des FPC ermöglicht. Das Betätigungselement wird aufgezogen, der FPC in den Steckverbinder gesteckt und das Betätigungselement wieder nach unten gedrückt, um eine sichere Steckverbindung zu bilden. Dieses Betätigungselement mit Schiebeverriegelung sorgt für zusätzlichen Halt für den FPC, sodass eine zuverlässige elektrische und mechanische Verbindung hergestellt wird. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte Bauweise, ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte • Betätigungselement mit Schiebeverriegelung für einfaches Einführen des FPC und hohe Haltekraft. Informationen zu Anwendungen. FPC-Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in miniaturisierten Anwendungen mit hoher Packungsdichte, einschließlich Displays, Touchscreen-Panels und Bildschirmen. Weitere Anwendungen: Unterhaltungselektronik (Personal Computer, Tablets, Mobiltelefone und Kameras) und in Büro-, Industrie- und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125 V ac
Serie:
WR-FPC
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
SMT
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 1424145, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 686108183822, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686608200001
ab € 1,98*
Zubehör
Würth Elektronik
686608050001
ab € 1,98*
Zubehör
Würth Elektronik
686608100001
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik
686608152001
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.