| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-140082 Herst.-Nr.: 60952-00000-00 EAN/GTIN: 4042448841964 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Trägermaterial = PVC Breite = 25mm Länge = 15m Stärke = 0.81mm
tesa ® rutschfestes Klebeband. tesa ® rutschfeste Klebebänder sind perfekt zum Markieren von Gefahrenbereichen, die einen Sicherheitsschutz erfordern. Die robusten und vielseitigen Bänder sind teilweise fluoreszierend, wodurch sie leicht zu erkennen sind. Ihre raue, rutschfeste Oberfläche bietet ausgezeichnete Haftung und verhindert gleichzeitig ein Verrutschen am Arbeitsplatz. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer rauen Schleifstruktur für den Einsatz auf anspruchsvollen Oberflächen geeignet. Die Bänder können leicht von Hand gerissen werden, und nach dem Auftragen kommt es zu keiner Schrumpfung. tesa ® rutschfeste Klebebänder sind auch beständig gegen Wasser, Temperatur, UV- und Reinigungsmittel und sind daher ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen und verfügen über ein EAN-Etikett. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Ausgezeichnete Rutschfestigkeit (1 bis 2 Jahre in normalen Einsatzbereichen) zur Reduzierung von Schlupf ;/li> ;li>Gute Haftung und selbstklebend für schnelle und einfache Anwendung ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz auf anspruchsvollen Oberflächen und in Bereichen mit hohem Fußabfallbereich ;/li> ;li>Hilft, Unfälle zu vermeiden ;/li> ;li>Gut sichtbar zur schnellen Erkennung von Gefahrenbereichen ;/li> ;li>Mit der Hand abreißbar, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden ;/li> ;li>Band schrumpft nach dem Verkleben nicht ;/li> ;/ul>. Anwendungen. tesa ® rutschfeste Klebebänder sind perfekt für den Einsatz in Umgebungen, in denen Sicherheitsvorrichtungen getragen werden müssen. Die raue Struktur sorgt für ausgezeichnete Griffigkeit mit rutschfesten Eigenschaften, um ein Verrutschen zu verhindern und gleichzeitig die Identifizierung von Gefahrenbereichen zu erleichtern. Diese Durable Anti-Rutsch-Bänder sind perfekt für den Einsatz in Bereichen, Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Trägermaterial: | PVC | Breite: | 25mm | Länge: | 15m | Stärke: | 0.81mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa pvc-packband weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, 140082, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, Tesa, 609520000000, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 17,48* | € 23,57* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,80* | € 24,59* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 16,78* | € 24,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 19,73* | € 25,88* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,05* | € 26,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 1,16534* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|