Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 12.5W, 90 → 264V ac, 10V dc / 1.25A, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil 12.5W, 90 → 264V ac, 10V dc / 1.25A, IEC 320-C8 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1392340
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1392340
EAN/GTIN:
     5056279044165
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 10V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.25A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12.5W
Kabellänge = 1.5m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Betriebsdauer = 50000h
Energieeffizienzklasse = V

12,5-W-Tischnetzteil von RS Pro
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
10V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.25A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12.5W
Kabellänge:
1.5m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Betriebsdauer:
50000h
Energieeffizienzklasse:
V
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, rs pro steckernetzteil, steckernetzgerät, steckernetzteil 10v, 1392340, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, KRE1001250D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.