Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm² 100m Grün/Gelb Ø 2.8mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-139206
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
139206
EAN/GTIN:
5056070944978
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-U
Betriebsspannung = 450/750 Vmm
Nennstrom = 17,5 A
Standards = CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie = 6491X
Litzengröße = 1 mm
RS PRO V18
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-U
Betriebsspannung:
450/750 Vmm
Nennstrom:
17,5 A
Standards:
CENELEC, Harmonisiert, IEC
Serie:
6491X
Litzengröße:
1 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
schaltdraht 1,5 mm² gelb/grün
,
schaltdraht
,
schaltdraht grün/gelb
,
139206
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
H07VU1,5MM2VERTJAUNC100M
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,37*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,6837* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,12*
€ 107,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,30*
€ 101,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton T50R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder Weiß 4,6 mm x 200mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-95019 T50R-PA66V0-WH
ab € 24,28*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 77,40*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen