Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44H Folienkondensator 100μF ±5% / 1 kV dc, 440 V ac, Schraubmontage Raster 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1372431
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44HKGR6100AASJ
EAN/GTIN:
     5059043644943
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 1 kV dc, 440 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44H
Anschlussraster = 35mm
Länge = 142mm
Tiefe = 75mm
Abmessungen = 75 (Dia.) x 142mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Betriebstemperatur max. = +70°C

KEMET Serie C44H. Die Kondensatoren der Serie C44H von KEMET bestehen aus einem zylindrischen Aluminiumbecher und metallisierter Polypropylenfolie. Diese Kondensatoren sind mit flüssigem Harz gefüllt und verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Eigenschaften und Vorteile. Selbstheilungsmechanismus. Lange Lebensausdauer. Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Hält hohem Spitzenstrom stand. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für diese Leistungs-Folienkondensatoren umfassen AC-Oberwellenfilterung, Leistungsfaktorkorrektur und Kommutierung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
1 kV dc, 440 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44H
Anschlussraster:
35mm
Länge:
142mm
Tiefe:
75mm
Abmessungen:
75 (Dia.) x 142mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, 1372431, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44HKGR6100AASJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.