| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1372389 Herst.-Nr.: C44PLGR6600ZASJ EAN/GTIN: 5059043713335 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 600µF Spannung = 330 V ac, 700 V dc Montageart = Bolzenmontage Toleranz = ±5% Serie = C44P Anschlussraster = 35mm Länge = 270mm Tiefe = 85mm Äquivalenter Serienwiderstand = 1.1mΩ Abmessungen = 85 (Dia.) x 270mm Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde Anschlussdurchmesser = 20mm
Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie C44P/C20A. Die Folienkondensatoren der Serie C44P/C20A von KEMET bestehen aus metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumbecher. Der Becher ist mit Öl gefüllt und bietet Schraubklemmen für hohes Drehmoment und einen Kunststoffisolator. Diese Folienkondensatoren umfassen außerdem eine Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Spitzenstrombelastbarkeit. Lange Lebensausdauer. Selbstheilungsmechanismus. Überdruck-Sicherheitsvorrichtung. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für die Folienkondensatoren der Serie C44P/C20A umfassen Leistungsfaktorkorrektur, AC-Oberwellenfilterung und Kommutierung. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 600µF | Spannung: | 330 V ac, 700 V dc | Montageart: | Bolzenmontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | C44P | Anschlussraster: | 35mm | Länge: | 270mm | Tiefe: | 85mm | Äquivalenter Serienwiderstand: | 1.1mΩ | Abmessungen: | 85 (Dia.) x 270mm | Dielektrikum: | Metallisiertes Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Mit Außengewinde | Anschlussdurchmesser: | 20mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, becherelko 330v, 1372389, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PLGR6600ZASJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |