Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC THT InGaN UV-LED 385nm, 5mm LED 30° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371322
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     VAOL-5GUV8T4
EAN/GTIN:
     5059041667722
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
vcc uv-led
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Lichtstärke = 80 mcd
Gehäusetyp = 5 mm
Betrachtungswinkel = 30°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN
Montage Typ = THT
Durchmesser = 5.9mm
Höhe über Panel = 8.6mm
Abmessungen = 5.9 (Dia.) x 8.6mm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Blicken Sie nicht ohne den nötigen Augenschutz in eingeschaltete UV-LEDs. Ultraviolette LED-Lampen von VCC, T1-3/4 5mm. Eine Reihe von UV (ultravioletten) T1-3/4 (5 mm) LED-Leuchten von VCC. Die LEDs nutzen die InGaN-Materialtechnologie und verfügen über transparente Linsen. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Desinfektion und Sterilisation, das Aushärten von Klebstoff, die Lecksuche und die Sicherheitsauthentifizierung. Eine Auswahl von Spitzen-UV-Wellenlängen und Abstrahlungswinkeln ist erhältlich: VAOL-5EUV0T4 405 nm 15° VAOL-5EUV8T4 385 nm 15° VAOL-5GUV0T4 405 nm 30 VAOL-5GUV8T4 385 nm 30°
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Lichtstärke:
80 mcd
Gehäusetyp:
5 mm
Betrachtungswinkel:
30°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN
Montage Typ:
THT
Durchmesser:
5.9mm
Höhe über Panel:
8.6mm
Abmessungen:
5.9 (Dia.) x 8.6mm
Weitere Suchbegriffe: uv led bedrahtet, 1371322, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, VCC, VAOL5GUV8T4, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.