Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCC THT InGaN UV-LED 385nm, 5mm LED 30° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1371223
Hersteller:
     VCC
Herst.-Nr.:
     VAOL-5GUV8T4
EAN/GTIN:
     5059041670432
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
vcc uv-led
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Lichtstärke = 80 mcd
Gehäusetyp = 5 mm
Betrachtungswinkel = 30°
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN
Montage Typ = THT
Durchmesser = 5.9mm
Höhe über Panel = 8.6mm
Abmessungen = 5.9 (Dia.) x 8.6mm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Blicken Sie nicht ohne den nötigen Augenschutz in eingeschaltete UV-LEDs. Ultraviolette LED-Lampen von VCC, T1-3/4 5mm. Eine Reihe von UV (ultravioletten) T1-3/4 (5 mm) LED-Leuchten von VCC. Die LEDs nutzen die InGaN-Materialtechnologie und verfügen über transparente Linsen. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Desinfektion und Sterilisation, das Aushärten von Klebstoff, die Lecksuche und die Sicherheitsauthentifizierung. Eine Auswahl von Spitzen-UV-Wellenlängen und Abstrahlungswinkeln ist erhältlich: VAOL-5EUV0T4 405 nm 15° VAOL-5EUV8T4 385 nm 15° VAOL-5GUV0T4 405 nm 30 VAOL-5GUV8T4 385 nm 30°
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Lichtstärke:
80 mcd
Gehäusetyp:
5 mm
Betrachtungswinkel:
30°
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN
Montage Typ:
THT
Durchmesser:
5.9mm
Höhe über Panel:
8.6mm
Abmessungen:
5.9 (Dia.) x 8.6mm
Weitere Suchbegriffe: uv led bedrahtet, 1371223, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, VCC, VAOL5GUV8T4, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,70*
€ 626,773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 501,19*
€ 596,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,72*
€ 561,3468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 461,38*
€ 549,0422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,42*
€ 506,2498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.