Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO APP200 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 678Nm, 10000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO APP200 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 678Nm, 10000U/min
RS PRO APP200 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 678Nm, 10000U/min
RS PRO APP200 1/2 Zoll Druckluft-Schrauber 678Nm, 10000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1370875
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1370875
EAN/GTIN:
     5014875147864
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Schlagschrauber
Drehmoment max. = 678Nm
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 10000U/min
Modellnummer = APP200

RS Pro Kurzer Schlagschrauber mit 1/2 ZollRS Pro Kurzer Schlagschrauber mit 1/2 Zoll. Der kleinste, leichteste und dennoch leistungsfähigste ″Kurz″-Schlagschrauber in seiner Kategorie. Kombiniert die gleiche hohe Leistung eines Schlagschraubers in Standardgröße mit einem leichten und kompakten Gehäuse. Eigenschaften und Vorteile• Leistungsstarker ″Kurz″-Schlagschrauber• Leichte Ausführung• Einsatz an engen Stellen• Länge: 108,5 mm • Max. Anzugsmoment: 678 Nm• Ergonomisches Gehäusedesign für hohen Komfort• Motor mit einer Drehrichtung für maximale Leistung und lange Lebensdauer• Auslass im Griff leitet die Luft von Arbeitsbereich und Bediener wegInformationen zu AnwendungenDer RS Pro Kurzer Schlagschrauber mit 1/2 Zoll eignet sich ideal für kleine Motorinstandsetzungsarbeiten, Getriebearbeiten und allgemeine Kfz-Reparaturarbeiten.
Weitere Informationen:
Druckluft-Werkzeugtyp:
Druckluft-Schlagschrauber
Drehmoment max.:
678Nm
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
10000U/min
Modellnummer:
APP200
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, rs pro druckluftschrauber, drehschrauber, 1370875, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, RS PRO, APP200RS, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,82*
€ 555,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,10*
€ 495,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,00*
€ 471,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.