Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited Interface Relais / 250V ac/dc 24V dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen 24 V dc → 250V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370309
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     6652001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 6A
Eingangsspannung max. = 250V ac/dc
Anschluss Typ = Feder
Tiefe = 70mm
Höhe = 91mm
Länge = 6.2mm
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 17mA
Betriebstemperaturbereich = -20 → +50°C

Relais der Serie MurrElektronik MIRO 6.2. Schnittstellen-Relaismodul Serie MurrElektronik MIRO 6.2 mit Spulen-/Kontakttrennung und LED-Statusanzeige. Die Module der Serie MIRO 6.2 sind komplette Relaismodule, die keine separaten Sockel benötigen und eine schnelle und einfache Installation bieten. Eigenschaften und Vorteile. Status-LED. Schraub- oder Klemmenschraubenanschlüsse. 35 mm DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
6A
Eingangsspannung max.:
250V ac/dc
Anschluss Typ:
Feder
Tiefe:
70mm
Höhe:
91mm
Länge:
6.2mm
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
17mA
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +50°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Relaismodul, murr koppelrelais 24 v, industrierelais 24v, industrierelais, 1370309, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Murrelektronik Limited, 6652001, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,56*
€ 17,66*
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 18,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,11*
€ 18,92*
€ 5,46*
ab € 14,81*
€ 20,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.