Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited Interface Relais / 250V ac/dc 24V dc, 1-poliger Schließer DIN-Schienen 24 V dc →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1370302
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     51551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 6A
Eingangsspannung max. = 250V ac/dc
Schaltspannung = 24 V dc → 250V ac/dc
Tiefe = 65mm
Höhe = 56mm
Länge = 12mm
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 15mA
Relaisschaltung – Klassifizierung = Schnittstellenrelaismodul

Relais der Serie MurrElektronik RMM. Schnittstellen-Relaismodul Serie MurrElektronik RMM mit Spulen-/Kontakttrennung und LED-Statusanzeige. Die Module der Serie RMM sind komplette Relaismodule, die keine separaten Sockel benötigen und so für eine schnelle, einfache Installation sorgen. Eigenschaften und Vorteile. Status-LED. Schraub- oder Klemmenschraubenanschlüsse. 35 mm DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
6A
Eingangsspannung max.:
250V ac/dc
Schaltspannung:
24 V dc → 250V ac/dc
Tiefe:
65mm
Höhe:
56mm
Länge:
12mm
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
15mA
Relaisschaltung – Klassifizierung:
Schnittstellenrelaismodul
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Relaismodul, murr koppelrelais 24 v, industrierelais 24v, industrierelais, 1370302, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Murrelektronik Limited, 51551, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,32*
€ 19,82*
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 21,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,93*
€ 21,20*
€ 5,46*
ab € 16,82*
€ 23,09*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.