Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 707.DG Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze , Spitze Spitz Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 707.DG Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze , Spitze Spitz Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369864
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369864
EAN/GTIN:
     5056279040242
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Keramik-Pinzette
Modellnummer = 707.DG
Material/Stoff = Delrin
Gesamtlänge = 115 mm
Spitzenform = Spitz
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

RS PRO Delrin-Kunststoffpinzette. Die neueste innovative Delrin-Kunststoffpinzette von RS PRO. Verbessern Sie Ihre Präzisionsarbeit mit dieser leichten, robusten und vielseitigen Pinzette, die auf Genauigkeit ausgelegt ist. Diese Pinzette ist aus hochwertigem Delrin-Kunststoff gefertigt und bietet unvergleichliche Stärke und Haltbarkeit. Verabschieden Sie sich von Rost und Korrosion und sichern Sie sich ein langlebiges, zuverlässiges Werkzeug für alle Ihre heiklen Aufgaben. Warum sollten Sie sich für eine Delrin-Pinzette entscheiden?. Mit den feinen RS PRO Pinzetten erreichen Sie eine unvergleichliche Präzision. Sie sind ideal für komplizierte Aufgaben wie Elektronikmontage, Schmuckherstellung, Modellbau und vieles mehr. Erhöhen Sie die Leichtigkeit Ihrer Präzisionsarbeit auf ein ganz neues Niveau. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hervorragende Zug- und Biegefestigkeit, Ermüdungs- und KriechbeständigkeitNiedrige ;/li> ;li>Reibung, gute Verschleiß- und AbriebfestigkeitGeringe ;/li> ;li>FeuchtigkeitsaufnahmeAusgezeichnete ;/li> ;li>chemische Beständigkeit (Öle, Fette, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel); nicht beständig gegen starke Säuren, Laugen und OxidationVerschiedene ;/li> ;li>Spitzengrößen und ;/li> ;li>-typenHydrolysebeständigkeit ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>ElektronikmontageBiomedizinische ;/li> ;li>und ;/li> ;li>LaborarbeitenUhren- und SchmuckherstellungFotografie ;/li> ;li>und OptikBasteln ;/li> ;li>und Modellbau ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Modellnummer:
707.DG
Material/Stoff:
Delrin
Gesamtlänge:
115 mm
Spitzenform:
Spitz
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramikpinzette, Pinzette Keramik, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoffpinzette 115 mm, keramik pinzette, keramik-pinzette spitzen, 1369864, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 707DG, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.