Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 705.DG Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze Extrafein Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 705.DG Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze Extrafein Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369863
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369863
EAN/GTIN:
     5056279040235
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Gerade Pinzette
Modellnummer = 705.DG
Material/Stoff = Delrin
Gesamtlänge = 115 mm
Abtriebsgröße = Fein
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

RS PRO Delrin-Kunststoffpinzette. Die neueste innovative Delrin-Kunststoffpinzette von RS PRO. Verbessern Sie Ihre Präzisionsarbeit mit dieser leichten, robusten und vielseitigen Pinzette, die auf Genauigkeit ausgelegt ist. Diese Pinzette ist aus hochwertigem Delrin-Kunststoff gefertigt und bietet unvergleichliche Stärke und Haltbarkeit. Verabschieden Sie sich von Rost und Korrosion und sichern Sie sich ein langlebiges, zuverlässiges Werkzeug für alle Ihre heiklen Aufgaben. Warum sollten Sie sich für eine Delrin-Pinzette entscheiden?. Mit den feinen RS PRO Pinzetten erreichen Sie eine unvergleichliche Präzision. Sie sind ideal für komplizierte Aufgaben wie Elektronikmontage, Schmuckherstellung, Modellbau und vieles mehr. Erhöhen Sie die Leichtigkeit Ihrer Präzisionsarbeit auf ein ganz neues Niveau. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hervorragende Zug- und Biegefestigkeit, Ermüdungs- und KriechbeständigkeitNiedrige ;/li> ;li>Reibung, gute Verschleiß- und AbriebfestigkeitGeringe ;/li> ;li>FeuchtigkeitsaufnahmeAusgezeichnete ;/li> ;li>chemische Beständigkeit (Öle, Fette, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel); nicht beständig gegen starke Säuren, Laugen und OxidationVerschiedene ;/li> ;li>Spitzengrößen und ;/li> ;li>-typenHydrolysebeständigkeit ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>ElektronikmontageBiomedizinische ;/li> ;li>und ;/li> ;li>LaborarbeitenUhren- und SchmuckherstellungFotografie ;/li> ;li>und OptikBasteln ;/li> ;li>und Modellbau ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Modellnummer:
705.DG
Material/Stoff:
Delrin
Gesamtlänge:
115 mm
Abtriebsgröße:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,96*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.