Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 578.SA Edelstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Gerillt; zylindrisch Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 578.SA Edelstahl Pinzette, 120 mm, Spitze Gerillt; zylindrisch Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369801
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369801
EAN/GTIN:
     5056279039697
Suchbegriffe:
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
universalpinzette 120 mm
Modellnummer = 578.SA
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 120 mm
Spitzenform = Gerillt; zylindrisch
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

RS Pro Komponenten-Positionierungspinzette. RS Pro Komponenten-Positionierungspinzette speziell für den Einsatz mit empfindlichen Anwendungen. Fest mit gezackten Griffen und glatter Edelstahloberfläche. RS Pro Komponenten-Positionierungspinzetten sind aus antimagnetischem, säurefestem Edelstahl. Eigenschaften und Vorteile. Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl. Geriffelte Griffe. In verschiedenen Längen verfügbar. Informationen zu Anwendungen. RS Pro Komponenten-Positionierungspinzette, ideal für Anwendungen in Elektronik und Medizin.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
578.SA
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
120 mm
Spitzenform:
Gerillt; zylindrisch
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universal pinzette, 1369801, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 578SA1, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.