Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 71MZ.SA Edelstahl Pinzette, 135 mm Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 71MZ.SA Edelstahl Pinzette, 135 mm Antimagnetisch
RS PRO 71MZ.SA Edelstahl Pinzette, 135 mm Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-1369735
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369735
EAN/GTIN:
     5056279039079
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Pinzette Keramik
Kunststoff-Pinzetten
Modellnummer = 71MZ.SA
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 135 mm
Abtriebsgröße = Fein
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

Pinzette von RS Pro mit austauschbaren Keramikspitzen. Pinzette von RS Pro mit austauschbaren Kunststoffspitzen, hochpräzise Pinzette mit Korpus und Spitze aus antimagnetischem und säurebeständigem Edelstahl. Ausgestattet mit auswechselbaren Keramikspitzen. Eigenschaften und Vorteile. Antimagnetisch. Robust. Korrosionsbeständig gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. Austauschbare Keramikspitzen. Verschiedene Spitzen erhältlich. Typische Anwendungen:. Pinzetten und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie. Für Uhrmacher und Juweliere. Laboranwendungen und Anwendungen im medizinischen Bereich in leicht aggressiven chemischen Umgebungen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
71MZ.SA
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
135 mm
Abtriebsgröße:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, feine pinzette keramik, keramik pinzette, 1369735, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, RS PRO, 71MZSA0RS, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.