Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff
RS PRO Aufbewahrungsschrank, Typ Umwandlung modular, Bodenmontage, 2 Tür/en, 2 Regal/e, Verriegelbar, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     108EL-1368878
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1368878
EAN/GTIN:
     5056279036344
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Typ = Umwandlung modular
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 2
Verriegelbar = Ja
Material = Kunststoff
Farbe = Grau
Abmessungen = 780 x 430 x 1430mm
Tiefe = 430mm
Höhe = 1430mm
Breite = 780mm

Modulare Aufbewahrungsschränke von RS Pro zur. Modulare Aufbewahrungsschränke von RS Pro Transforming sind starre modulare Kunststoffschränke, die entsprechend Ihren Lageranforderungen erweitert werden können. Diese Schränke sind ideal für den Einsatz im Freien, da sie verschiedenen Temperaturen und UV-Strahlen standhalten können. Die Systeme nehmen ein maximales Gewicht von 240 kg auf und sind damit ideal zur Aufbewahrung schwerer Gegenstände geeignet, die normalerweise nicht in Schränken gelagert werden. Der Sockel besitzt einen verstärkten Boden mit sechs Füßen, von denen zwei einstellbar sind. Der Fuß kann bis zu 80 kg aufnehmen. Schränke Transforming Modular, Optionen • Transforming Modular 2 = Best.-Nr.: ; 136-8879 136-8879 • Transforming Modular 3 = Best.-Nr.: ; 136-8878 136-8878 • Transforming Modular 4 = Best.-Nr.: ; 136-8877 136-8877 • Transforming Modular 5 = Best.-Nr.: ; 136-8876 136-8876 • Transforming Extension Kit = Best.-Nr.: ; 136-8881 136-8881. Aufbewahrungsschränke und Aufbewahrungsschränke sind eine Durable und robuste Aufbewahrungslösung, die in einer Vielzahl von Branchen und Branchen eingesetzt wird. Einige Schränke können über verriegelbare Türen verfügen, um sicherzustellen, dass die inneren Gegenstände sicher und sicher sind. Aufbewahrungsschränke sind ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. RS Pro bietet eine große Auswahl an Schränken und Schränken mit verschiedenen Regalen und Schubladen aus Metall, Stahl oder Kunststoff für alle Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse. Eigenschaften und Vorteile:. • Metallscharniere für einfaches Öffnen und Schließen • Griff aus zwei Komponenten • Höhenverstellbare Füße – ideal für unebene Oberflächen •
Weitere Informationen:
Typ:
Umwandlung modular
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
2
Verriegelbar:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grau
Abmessungen:
780 x 430 x 1430mm
Tiefe:
430mm
Höhe:
1430mm
Breite:
780mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rs pro werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 1368878, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, RS PRO, 1002921, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.