|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1368072 Herst.-Nr.: 410-347 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kit-Klassifizierung = Erweiterungsmodul Kommunikationsprotokoll = I2C
Bibliothek und Beispielcode finden Sie hier: reference.digilentinc.com/reference/pmod/pmodhygro/. Pmod HYGRO Feuchtigkeits-/Temperatursensor. Das Pmod HYGRO -Modul ist ein Sensor für relative Luftfeuchtigkeit mit integriertem Temperatursensor für sehr genaue Messungen bei niedrigem Stromverbrauch. • Genauigkeit der relativen Feuchtigkeit: ±2 % • Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C • Gute Stabilität bei hoher Feuchtigkeit • 14-Bit-Messauflösung • Resistives Innenheizelement • 6-poliger Pmod-Steckverbinder mit serieller I²C-Busschnittstelle • Durchleitungs-Pmod-Host-Anschluss für I²C-Busverkettung Weitere Informationen:  |  | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungsmodul | Kommunikationsprotokoll: | I2C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, entwicklungskit, 1368072, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Digilent, 410347, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 13,53* | € 20,10* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,27* | € 20,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|