Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, N - 4.3-10, 50Ω, Male - Male, Gerade, 12GHz, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367727
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     53S164-S00N1
EAN/GTIN:
     5059040263376
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
n-anschluss adapter rosenberger
Adaptertyp = N-Stecker auf 4.3-10-Stecker
Adapter Typ A = N
Adapter Typ B = 4.3-10
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 12GHz
Kontaktbeschichtung = Silber/weiße Bronze
Länge = 41mm
Gehäusebeschichtung = Weiße Bronze
Kabeltyp = Koaxial
Kontaktmaterial = Messing

Rosenberger 4.3 -10 HF-Koaxialkabel-Adapter. 4.3-10 HF-Koaxialkabel-Adapter in kompakter, leichter Bauweise mit Schnittstelle gemäß IEC 61169-54. Die Abmessungen dieser 4.3-10-Adapter sind um 40 % kleiner als die der 7-16 Steckverbinder, sodass sie ideal für den Einsatz in Anwendungen sind, bei denen der Platz begrenzt ist. Diese 4.3-10 Koaxialkabel-Adapter haben eine hohe elektrische Leistung und eine niedrige PIM, unabhängig vom Drehmoment. Die elektrischen und mechanischen Ebenen dieser HF-Koaxialkabel-Adapter wurden getrennt, so dass sich ein niedriges Kupplungsmoment für einfachen Anschluss ergab. Das Gehäuse dieser Koaxialkabel-Adapter hat eine Weißbronze-Beschichtung, die Schutz gegen Oxidation bietet. Diese HF-Koaxialkabel-Adapter sind erhältlich in Reihe oder Inter-Series und ermöglichen den Anschluss von verschiedenen HF-Schnittstellen. Eigenschaften und Vorteile. Schnittstelle gemäß IEC 61169-54 Niedrige PIM und hohe elektrische Leistung Kompakte und leichte Bauweise Geringer Platzbedarf Niedriges Kupplungsmoment Einfache Installation Hervorragende Einfüge/Rückflussdämpfung Weißbronzebeschichtes Gehäuse zum Schutz gegen Oxidation. Informationen zur Produktanwendung. Diese 4.3-10 HF-Koaxialkabel-Steckverbinder erfüllen die wachsenden Leistungsanforderungen von mobilen Kommunikationsanwendungen. Ihre kompakte Bauweise bedeutet, dass sie in der Lage sind, den ständigen Anforderungen zur weiteren Platzeinsparung von Infrastrukturgeräten nachzukommen
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
N-Stecker auf 4.3-10-Stecker
Adapter Typ A:
N
Adapter Typ B:
4.3-10
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
12GHz
Kontaktbeschichtung:
Silber/weiße Bronze
Länge:
41mm
Gehäusebeschichtung:
Weiße Bronze
Kabeltyp:
Koaxial
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: adapter n stecker, 1367727, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 53S164S00N1, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.