| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1367693 Herst.-Nr.: eRIC4-DUINO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktname = EasyRadio eRIC4 Kit-Klassifizierung = Arduino Shield Teilenummer des Prozessors = Eric4-Duino Zum Einsatz mit = easyRadio-Module
Arduino-Abschirmungen eRIC4 und eRIC9 easyRadio. Zwei eRIC-Arduino-Abschirmungen, die die drahtlose Kommunikation zwischen Arduino™-Platinen unter Verwendung proprietärer LPRS-easyRadio-Technologie ermöglichen. Diese Technologie bietet eine sehr viel größere Reichweite und einen geringeren Energieverbrauch als ähnliche WLAN- oder Bluetooth-Geräte, die im überfüllten 2,4-GHz-Bandbereich arbeiten. Eine integrierte 4-polige Stiftleiste ermöglicht bei Bedarf den Anschluss eines externen FT232 USB-Adaptergeräts zum Konfigurieren des easyRadio-Moduls. Zwei Versionen der eRIC-Arduino-Abschirmung sind erhältlich: ; 136-7693 136-7693 · eRIC4-DUINO für den Betrieb bei 434 MHz ; 136-7694 136-7694 · eRIC9-DUINO für den Betrieb bei 868/915 MHz. Host Arduino™-Platinen können bis zu 180 Byte pro Datenpaket senden und empfangen (Halbduplex) Nahtlose Bereitstellung und Präsentation für alle anderen Hosts innerhalb des Bereichs Typisches Reichweite bis zu 200 m LED-Anzeigen für Senden, Empfangen, Belegt und Power Integrierter SMA-Antennensteckverbinder. Der eRIC4- und eRIC9-Transceiver verfügt über folgende Merkmale:. SoC CC430F5137, MSP430-Kern, 32 KB Flash-Speicher, 4 KB RAM Integriertes eROS-Betriebssystem HF-Trägerfrequenz: 433 oder 868/915 MHz ISM-Band Max. HF-Ausgangsleistung: eRIC4 +12 dBm, eRIC9 +7 dBm Max. HF-Datenrate: 500 kbit/s Max. Host-Datenrate bis 115,2 kbit/s AES-128 Datenverschlüsselung/-entschlüsselung Programmierbarer Benutzer-GPIO Kommunikation: serielles UART mit RTS/CTS-Handshake Integrierter Temperatursensor Stromversorgung: 2,4 V bis 6,0 V dc Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C Abmessungen: 15 x 20 x 2,2 mm Weitere Informationen: | | Produktname: | EasyRadio eRIC4 | Kit-Klassifizierung: | Arduino Shield | Teilenummer des Prozessors: | Eric4-Duino | Zum Einsatz mit: | easyRadio-Module |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1367693, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, LPRS, eRIC4DUINO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Shields For Arduino |
| | |
| |