Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 00CFR.SA PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse) Pinzette, 130 mm Gerade Antimagnetisch ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367351
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     00CFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Modellnummer = 00CFR.SA
Material/Stoff = PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse)
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Säurebeständig = Ja

Pinzette 00CFR.SA.1 von Idealtek, mit auswechselbaren Spitzen aus Kunststoff. 130-mm-Pinzette für hochpräzises Arbeiten, Edelstahlgehäuse und Spitze antimagnetisch und säurebeständig. Verfügt über auswechselbare Kunststoffspitzen. Typische Anwendungen:. Pinzetten und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie. Für Uhrmacher und Juweliere. Laboranwendungen und Anwendungen im medizinischen Bereich in leicht aggressiven chemischen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile. Antimagnetisch. Robust. Korrosionsbeständig gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren. Auswechselbare Kunststoffspitzen. Spitze: gerade, stabil, dick
Weitere Informationen:
Modellnummer:
00CFR.SA
Material/Stoff:
PA66/CF30 (Spitze), Edelstahl (Gehäuse)
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,66*
€ 31,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,32*
€ 31,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 32,87*
€ 5,90*
ab € 18,70*
€ 33,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A00CF
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.