Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1367030
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VL/O-3-1/8-B
EAN/GTIN:
     4052568001605
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Pneumatisch
Serie = Classic Tiger
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 500l/min
Betriebsdruck min. = -0.95bar
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = G

Pneumatisches Ventil Festo VL/O-3-1/8-B. • Lagertemperatur: -20 bis 60 °C. • Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. • Max. Schaltfrequenz von 12 Hz • CRC-Klassifizierung mit geringer Korrosionsbelastung • Dieses Magnetventil verfügt über eine externe vorgesteuerte Luftversorgung • 3/2 monostabile offene/geschlossene Ventilfunktion • Pneumatische Betätigungsart • 0,95 -10 bar Betriebsdruck • Die Ausschaltzeit beträgt 10 ms und die Schaltzeit Ein ist 4 ms • Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 500 l/min
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Pneumatisch
Serie:
Classic Tiger
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
500l/min
Betriebsdruck min.:
-0.95bar
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo 5/2 wegeventil pneumatisch, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, 1367030, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VLO318B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,94*
€ 79,37*
2 Tage
121
€ 5,90*
ab € 71,47*
€ 89,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,10*
€ 95,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 111,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 108,56*
€ 131,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.