Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M30 Drucktaster Ø 30mm, Rot Tastend Rund Metall, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1365519
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182958 M30C-FDL-R-X0
EAN/GTIN:
     4015081778850
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eaton drucktaster 30mm
leuchtdrucktaster eaton
Serie = RMQ Titan M30
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Drucktastenfarbe = Rot
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Metall
IP Schutzart = IP 67
Drucktastendurchmesser = 36mm

Flache, von vorn beleuchtete Drucktasten für Tastbetätigung von Eaton M30. Flache, von vorn beleuchtete Drucktasten für Tastbetätigung von Eaton M30 kombinieren ein ansprechendes Erscheinungsbild mit Benutzerfreundlichkeit, die sicherstellt, dass Maschinen von einem eleganten Industriedesign profitieren. Das ergonomisch konkave Design wurde für die Fingerspitzen geformt, bietet aber gleichzeitig ein robustes Gerät, das Schmutz und Wasser standhält. Eigenschaften und Vorteile. Bündiges Design. Metallblende. IP67, IP69K. SmartWire-DT kompatibel. 30 mm Montagedurchmesser. Das modulare RMQ-Titan-System ermöglicht die Verwendung der Drucktasten mit beliebigem Zubehör aus der Serie RMQ-Titan. Die flachen hinteren Kontaktblöcke bieten eine geringere Montagetiefe. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 124-5192 124-5192 ). SmartWire-DT-Kontaktblöcke verbinden die Drucktasten mit einem innovativen Kommunikationssystem für industrielle Schaltanlagen. (Siehe Beispiel-Best.-Nr. ; 760-4646 760-4646 )
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M30
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Drucktastenfarbe:
Rot
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Metall
IP Schutzart:
IP 67
Drucktastendurchmesser:
36mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 1365519, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 182958M30CFDLRX0, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,39*
€ 16,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,36*
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 17,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,21*
€ 17,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,29*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,80*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216558
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.