Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 16V / 500 mW max, SOD27 (DO-35) 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 16V / 500 mW max, SOD27 (DO-35) 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1364803
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C16,113
EAN/GTIN:
     5059043667270
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD27 (DO-35)
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = ±2 %, ±5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 200 Ω @ 1 mA
Abmessungen = 1.85 (Dia.) x 4.25mm
Durchlassspannung = 0.9V

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX79, Nexperia
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD27 (DO-35)
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
±2 %, ±5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
200 Ω @ 1 mA
Abmessungen:
1.85 (Dia.) x 4.25mm
Durchlassspannung:
0.9V
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1364803, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Nexperia, BZX79C16,113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0123*
€ 0,0187*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,028*
25
€ 5,90*
ab € 0,0148*
€ 0,0525*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,028*
€ 0,033
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,0283
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.