Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364392
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061C104KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043751948
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.52mm
Entstörklasse = Class II°C

AVX 1206 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. Die AVX Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich. Spannungsbereich: 4 V bis 500 V. Kapazitätsbereich: 100 pF bis 22 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.52mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.52mm
Entstörklasse:
Class II°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 100 nf, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1364392, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12061C104KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.