| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1363641 Herst.-Nr.: SF425AF-EU EAN/GTIN: 0078371665142 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Glasstärke Dioptrien = +2.5 Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Serie = SecureFit 400 Reader
3M SecureFit SF400 Sicherheitsbrillen Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Glasstärke Dioptrien: | +2.5 | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Serie: | SecureFit 400 Reader |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille klar en 175, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, 1363641, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, SF425AFEU, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,81* | € 17,04* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 11,86* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|