Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG F1 Fußschalter, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363187
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061800012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
Not Aus Taster
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter
IP Schutzart = IP 65
Schutzdeckel = Ja
Höhe = 145mm

UL, CSA and BG. Serie 606 - Industrie Fußschalter. MetallgekapseltesGehäuse Al-Unfallschutzhaube Schutzart IP65 Kabeleinführung M20x1,5
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Aluminium
Schalter-Einsatzbedingungen:
Fußschalter
IP Schutzart:
IP 65
Schutzdeckel:
Ja
Höhe:
145mm
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, fussschalter 1ö 1s bernstein, fusstaster bernstein, fußtaster, 1363187, Schalter, Fußschalter und Zubehör, Bernstein AG, 6061800012, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,85*
€ 79,51*
€ 5,95*
ab € 77,71*
€ 87,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,97*
€ 88,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 76,25*
€ 88,78*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 79,96*
€ 90,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.