Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG SKT Sicherheits-Verriegelungsschalter Codiert 2 Öffner 240V Polybutylenterephthalat (PBT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363173
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016469066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Verriegelungsart = Codiert
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
Betätiger inklusive = Nein
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M16
Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT)
IP Schutzart = IP 65
Anzahl der Kopfpositionen = 4
Serie = SKT
Betriebstemperatur max. = +80°C

UL, CSA and BG-approved. Sicherheitsschalter SKI/SKT. Isolierstoffgekapselt Befestigungsmaß nach EN 50047 Betätigung in 8 Richtungen, horizontal und vertikal Betätiger 3-fach codiert Zwangstrennende Öffnerkontakte, galvanisch getrennt Schutzart IP 65. SKI. Abmessung: 100x31x30,5mm 3 Ausgangskontakte max. SKT. Abmessung: 83x30x27mm 2 Ausgangskontakte max.
Weitere Informationen:
Verriegelungsart:
Codiert
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
Betätiger inklusive:
Nein
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M16
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat (PBT)
IP Schutzart:
IP 65
Anzahl der Kopfpositionen:
4
Serie:
SKT
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, bernstein endschalter ip65, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter bernstein, 1363173, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Bernstein AG, 6016469066, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,40*
€ 36,90*
1 Tag
113
€ 14,99*
ab € 34,13*
€ 48,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,19*
€ 52,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.