Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose ZX USB-Steckverbinder 2.0 B Stecker / 1.0A, THT-Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362230
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     ZX20-B-5S-UNIT(30)
EAN/GTIN:
     5059043649436
Suchbegriffe:
1362230
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
USB Steckverbinder
Gender = Stecker
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = ZX
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Micro-USB 2.0-Steckverbinder Hirose Serie ZX. Micro-USB 2.0-Steckverbinder der Serie ZX mit kompakter Bauweise und hoher Zuverlässigkeit. Diese Micro-USB-Steckverbinder der Serie ZX sind um 60 % kleiner als Standard Mini-USB-Steckverbinder und erlauben dennoch eine hohe Datenübertragungsrate von 480 MBit/s gemäß der USB-2.0-Spezifikation. Ein aktiver Verriegelungsmechanismus bietet eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch ein spürbares Klicken, wenn der Steckvorgang abgeschlossen ist. Ein leichtes Stecken und Trennen mit einer Auszugskraft von 8 N sorgen für verringerten Verschleiß und verlängern die Lebensdauer des Steckverbinders. 10000 Steck- und Trennzyklen erreichbar. Diese Micro-USB 2.0 Stecker Serie ZX haben Micro-B Schnittstellen und sind in Leiterplatten-, Kabel- und Gabel- Montageausführungen erhältlich. Alle diese Stecker (mit Ausnahme von Best.-Nr. ZX80-B-5SA(31)) werden als Baugruppen mit einem Isolator, Kontakten und einem Schloss geliefert. Abdeckungen für diese Micro-USB 2.0 Stecker Serie ZX können auch separat bestellt werden. Eigenschaften und Vorteile. • Kleine und zuverlässige Bauweise • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit 480 Mbit/s • Aktive Verriegelung für sichere Verbindung • Problemloses Stecken und Trennen für weniger Verschleiß • 10000 Steck- und Trennzyklen • Niedrige Trennkraft von 8 N • Auswahl von Montagetypen. Informationen zur Produktanwendung. Die Micro-USB-Steckverbinder der Serie ZX sind ideal für den Einsatz in extrem dünnen Mikrofonen, Datenrekordern, Lesegeräten, Kameras, Camcordern, PDAs und tragbaren GPS-Geräten
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
ZX
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2852
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,475*
€ 1,223*
800
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 2,50*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
ZX62D-B-5PA8(30)
ab € 0,30*
Zubehör
Hirose
ZX20-B-SLDC
ab € 1,46*
Zubehör
Hirose
ZX20-B-SLDC
ab € 0,0868*
Zubehör
Hirose
ZX62D-B-5PA8(30)
ab € 0,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.