Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 4.14mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361631
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-770166-0
EAN/GTIN:
     5056282842338
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Serie = Mini-Universal MATE-N-LOK
Raster = 4.14mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 9.5A
Betriebsspannung = 600,0 V

Sitftleisten TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK für vertikale Leiterplattenmontage. Stiftleisten der Serie Mini Universal MATE-N-LOK für vertikale Leiterplattenmontage mit 4,14 mm Mittenabstand für Kabel-Platine-Anwendungen, vorbestückt mit verzinnten oder vergoldeten Stiftkontakten. Die Stiftleisten der Serie Mini Universal MATE-N-LOK für vertikale Leiterplattenmontage verfügen über Gehäuse aus weißem Nylon gemäß UL94V-0 mit formschlüssigem Verriegelungsmechanismus, um ein sicheres Stecken zu gewährleisten, sowie über Platinenbefestigungen, um den Halt auf der Platine zu verbessern, und sind mit oder ohne Ablaufbohrungen erhältlich. Passende Steckverbinder siehe Steckergehäuse Mini Universal MATE-N-LOK und Steckergehäuse Mini Universal MATE-N-LOK 2 (beide bei Verwendung mit Buchsenkontakten) Teilenummern X-770166-X, X-770170-X, X-770174-X, X-770178-X, X-770182-X, X-770186-X, X-770190-X, X-770743-X, X-794065-X, X-794066-X, X-794067-X, X-794068-X, X-794070-X und X-794072-X besitzen Ablaufbohrungen.
Weitere Informationen:
Serie:
Mini-Universal MATE-N-LOK
Raster:
4.14mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
9.5A
Betriebsspannung:
600,0 V
Weitere Suchbegriffe: MATE-N-LOK-Steckverbinder, Steckergehäuse, Stiftgehäuse, Stiftleiste, leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2 polig, 1361631, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 17701660, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,02*
1 Tag
828
1
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 1,574*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
794184-1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.