Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0 (C0G), 1nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361084
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061A102JAT2A
EAN/GTIN:
     5059043620718
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0 (C0G)
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.94mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Serie AVX 1206 MLCC. X7R-Formulierungen sind "temperaturbeständige" Keramiken und gehören zu den Materialien gemäß EIA-Klasse II. COG (NPO) ist das am weitesten "temperaturkompensierende" Keramikmaterial der EIA-Klasse I. Vielschicht-Keramikkondensatoren, deren Temperaturschwankung innerhalb von ±15 % bei -55 °C bis +125 °C liegt Die Kapazitätsänderung ist nicht linear AVX-Hochspannungs-Chips haben Vorteile wie hohen Wert, geringe Undichtigkeit und geringe Größe, sodass sie als Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und in der Hochspannungskupplung/DC-Blockierung angewendet werden können Diese Hochspannungs-Chip-Designs weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0 (C0G)
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.94mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1361084, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, AVX, 12061A102JAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors, KYOCERA AVX
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0479*
€ 0,0767*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0943*
1
€ 5,90*
ab € 0,0294*
€ 0,4011*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 377,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.