Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0 (C0G), 1nF ±1% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361083
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12061A102FAT2A
EAN/GTIN:
     5059043647982
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0 (C0G)
Toleranz = ±1%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.94mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG(NPO). Die Kondensatoren mit Dielektrika AVX COG (NPO) bieten eine der stabilsten Kondensator-Dielektrika auf dem Markt. Die Kapazitätsänderung bei TemperaturenBeträgt 0 ±30 ppm/°C und damit weniger als ±0,3 % C im Bereich von –55 °C bis +125 °C, Betriebstemperaturbereich 55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0 (C0G)
Toleranz:
±1%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.94mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.94mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1361083, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12061A102FAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 0,551*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 1,81*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.464,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.