|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360837 Herst.-Nr.: MIKROE-2378 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = UV-Sensor Vorgestelltes Gerät = VEML6075 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = UV2 Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. UV2 click mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die Platine UV 2 click enthält einen VEML6075 UV-Licht Sensor-IC. Das Gerät ist gleichermaßen empfindlich gegenüber UVA- und UVB-Licht und erzeugt für beide einen digitalen Ausgang mit einer Auflösung von 16 Bit. Die Click-Platine kommuniziert über die mikroBUS™-I²C-Schnittstelle mit dem Ziel-Mikrocontroller und erfordert eine Stromversorgung mit 3,3 V. Separate Ausgänge für UVA- und UVB-Pegel Spitzen-UVA-Empfindlichkeit: 365 nm Spitzen-UVB-Empfindlichkeit: 315 nm Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | UV-Sensor | Vorgestelltes Gerät: | VEML6075 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | UV2 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1360837, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2378, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |